Winkel-Schottverschraubung Rohraußen-Ø mm 10 f. Drücke bar 315

Artikelnummer: Z00329559
EAN: 4047322166829
Herstellernummer: V 182
Riegler
Winkel-Schottverschraubung Rohraußen-Ø mm 10 f. Drücke bar 315
Inkl. Steuern: 8,28 € VE 1 Stück Netto 6,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Schottverschraubung Rohr- Außen- Ø mm 10 für Drücke bar 315 / Winkel-Schottverschraubung / - Stahl verzinkt - / SW 3 14 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 19 / Rohr-Außen-Ø 10 / SW 2 22 / L1 61,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 30,0 / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 3 14
SW 2 22
SW 1 19
L2 30,0
L1 61,0
Rohr-Außen-D 10
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen