Winkel-Schwenkverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 1/2 f. Schlauch ...

Artikelnummer: Z00328294
EAN: 4047322024549
Herstellernummer: 13.612-10
Winkel-Schwenkverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 1/2 f. Schlauch ...
Inkl. Steuern: 9,33 € VE 1 Stück Netto 7,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Schwenkverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring Gewinde G 1/2 für Schlauch mm 10/8 / Winkel-Schwenkverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 / L1 30,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 27 / L2 42,0 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial Buna-N
Gewinde G 1/2
Sechskant Außen
L2 42,0
Arbeitsdruck max. 18 bar
für Schlauch 10/8
Material Messing vernickelt
L1 30,5
SW 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen