Winkel-Schwenkverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 1/4 f. Schlauch ...

Artikelnummer: Z00328297
EAN: 4047322024570
Herstellernummer: 13.614-10
Winkel-Schwenkverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 1/4 f. Schlauch ...
Inkl. Steuern: 9,33 € VE 1 Stück Netto 7,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Schwenkverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring Gewinde G 1/4 für Schlauch mm 10/8 / Winkel-Schwenkverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 / L1 28,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 17 / L2 33,0 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 10/8
Gewinde G 1/4
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
Sechskant Außen
SW 17
Material Messing vernickelt
L2 33,0
L1 27,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen