Winkel-Schwenkverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 3/8 f. Schlauch ...

Artikelnummer: Z00328304
EAN: 4047322024679
Herstellernummer: 13.638-10
Winkel-Schwenkverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 3/8 f. Schlauch ...
Inkl. Steuern: 6,21 € VE 1 Stück Netto 5,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Schwenkverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring Gewinde G 3/8 für Schlauch mm 10/8 / Winkel-Schwenkverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 / L1 29,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 20 / L2 37,0 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 10/8
Gewinde G 3/8
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
Sechskant Außen
SW 20
Material Messing vernickelt
L2 37,0
L1 29,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen