Winkel-Schwenkverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 3/8 f. Schlauch ...

Artikelnummer: Z00328306
EAN: 4047322024693
Herstellernummer: 13.638-6
Winkel-Schwenkverschraubung, Außengew. zyl. m. O-Ring Gew. G 3/8 f. Schlauch ...
Inkl. Steuern: 4,58 € VE 1 Stück Netto 3,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Schwenkverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring Gewinde G 3/8 für Schlauch mm 6/4 / Winkel-Schwenkverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 6/4 / L1 26,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 19 / L2 36,0 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 6/4
Gewinde G 3/8
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
Sechskant Außen
SW 19
Material Messing vernickelt
L2 36,0
L1 26,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen