Winkel-Stoppventil, drehb., Außengew. kon., m. PTFE-Gewindebeschichtung Gew. ...

Artikelnummer: Z00327407
Herstellernummer: 198.186
Winkel-Stoppventil, drehb., Außengew. kon., m. PTFE-Gewindebeschichtung Gew. ...
Inkl. Steuern: 2,89 € VE 1 Stück Netto 2,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Stoppventil, drehbar, Außengewinde konisch, mit PTFE-Gewindebeschichtung Gewinde R 1/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 6 / Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird. / Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich 0 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Gewinde M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring / G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring / R-Gewinde nach ISO 7-1, PTFE-beschichtet / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 29,4 / Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum / Medium Druckluft / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 6 / SW 12 / L2 24,2 / Dichtfläche O-Ring (NBR) / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 1/8
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Dichtfläche O-Ring (NBR)
Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
L2 24,2
Andruckring Kunststoff
Medium Druckluft
SW 12
für Schlauch-Außen-D 6
Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum
L1 29,4
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen