Winkel-Stoppventil, drehb., Außengew. zyl., m. O-Ring Gew. G 1/2 f. Schlaucha...

Artikelnummer: Z00327388
EAN: 4047322267137
Herstellernummer: 197.1210
Winkel-Stoppventil, drehb., Außengew. zyl., m. O-Ring Gew. G 1/2 f. Schlaucha...
Inkl. Steuern: 8,59 € VE 1 Stück Netto 7,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Stoppventil, drehbar, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring Gewinde G 1/2 für Schlauch- Außen-Ø mm 10 / Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird. / Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich 0 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Gewinde M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring / G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring / R-Gewinde nach ISO 7-1, PTFE-beschichtet / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 42,5 / Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum / Medium Druckluft / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 10 / SW 24 / L2 37,8 / Dichtfläche O-Ring (NBR) / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtfläche O-Ring (NBR)
Arbeitsdruck max. 10 bar, Vakuum
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C
Andruckring Kunststoff
für Schlauch-Außen-D 10
L1 42,5
Medium Druckluft
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
SW 24
Gewinde G 1/2
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
L2 37,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen