Winkelschwenkverschraub. B-Ser.G 1/8 a. ,Ms

Artikelnummer: Z00326983
EAN: 4047322028981
Herstellernummer: 145.018-8
Winkelschwenkverschraub. B-Ser.G 1/8 a. ,Ms
Inkl. Steuern: 2,26 € VE 1 Stück Netto 1,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Winkelschwenkverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring Gewinde G 1/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 8 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 25,3 / Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum / Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 8 / SW 10 / L2 23,5 / Dichtfläche O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung / PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andruckring Kunststoff
Gewinde G 1/8
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
L1 25,3
Dichtfläche O-Ring i.Gehäuse zyl.Ausf./Gewindebeschichtung b.kon.Ausf.
für Schlauch-Außen-D 8
SW 10
L2 23,5
Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen