Winkelschwenkverschraubung metallica G3/8 außen DIN EN ISO 228-1 m. FKM O-Ring

Artikelnummer: Z00328053
EAN: 4047322279871
Herstellernummer: 863.038-12
Winkelschwenkverschraubung metallica G3/8 außen DIN EN ISO 228-1 m. FKM O-Ring
Inkl. Steuern: 9,25 € VE 1 Stück Netto 7,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelschwenkverschraubung, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring (FKM) Gewinde G 3/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 12 / Schnellsteckverbinder komplett aus Messing vernickelt. / Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbinder dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / O-Ring FKM / L1 29,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Messing vernickelt / für Schlauch-Außen-Ø 12 / SW 19 / L2 36,0 / Spannring Edelstahl / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8
Arbeitsdruck max. 16 bar
SW 19
für Schlauch-Außen-D 12
L1 29,0
Material Messing vernickelt
Andruckring Messing vernickelt
O-Ring FKM
Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
Spannring Edelstahl
L2 36,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen