Winkelsteckverschraubung B-Ser.G 1/8 a.3Abgänge

Artikelnummer: Z00327178
EAN: 4047322203432
Herstellernummer: 172.018-8
Winkelsteckverschraubung B-Ser.G 1/8 a.3Abgänge
Inkl. Steuern: 4,07 € VE 1 Stück Netto 3,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelsteckverschraubung, 3 Abgänge, drehbar, mit Innensechskant, zylindrisches Gewinde Gewinde G 1/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 8 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Innen-Sechskant 4 / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 59,1 / Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum / Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 8 / SW 14 / L2 24,4 / Dichtfläche O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung / PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 59,1
L2 24,5
Gewinde G 1/8
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
Andruckring Kunststoff
Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum
SW 14
für Schlauch-Außen-D 8
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Dichtfläche O-Ring i.Gehäuse zyl.Ausf./Gewindebeschichtung b.kon.Ausf.
Innen-Sechskant 4
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen