Winkelsteckverschraubung m. Innengew., zyl., drehb. Gew. G 1/2 f. Schlauchauß...

Artikelnummer: Z00327136
EAN: 4047322264457
Herstellernummer: 168.012-6
Winkelsteckverschraubung m. Innengew., zyl., drehb. Gew. G 1/2 f. Schlauchauß...
Inkl. Steuern: 2,93 € VE 1 Stück Netto 2,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Winkelsteckverschraubung mit Innengewinde, zylindrisch, drehbar Gewinde G 1/2 für Schlauch- Außen-Ø mm 6 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 18,7 / Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum / Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 6 / SW 24 / L2 34,2 / Dichtfläche O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung / PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereiche Luft, Vakuum
L2 34,2
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Gewinde G 1/2
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum
L1 18,7
Andruckring Kunststoff
Dichtfläche O-Ring i.Gehäuse zyl.Ausf./Gewindebeschichtung b.kon.Ausf.
für Schlauch-Außen-D 6
SW 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen