Winkelverbinder f. Schlauch mm 10/8 L1 mm 25,0

Artikelnummer: Z00328325
EAN: 4047322024990
Herstellernummer: 13.800-10
Winkelverbinder f. Schlauch mm 10/8 L1 mm 25,0
Inkl. Steuern: 8,18 € VE 1 Stück Netto 6,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelverbinder für Schlauch mm 10/8 L1 mm 25,0 / Winkelverbinder / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 / L1 25,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 12 / L2 - / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 10/8
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 12
Material Messing vernickelt
L1 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen