Winkelverbinder f. Schlauchaußen-Ø mm 14 L1 mm 29,3

Artikelnummer: Z00327767
Herstellernummer: 748.014
Winkelverbinder f. Schlauchaußen-Ø mm 14 L1 mm 29,3
Inkl. Steuern: 6,21 € VE 1 Stück Netto 5,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelverbinder für Schlauch- Außen-Ø mm 14 L1 mm 29,3 / Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / O-Ring NBR / L1 29,3 / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Hostaform / für Schlauch-Außen-Ø 14 / SW - / L2 29,3 / Spannring Edelstahl / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-Außen-D 14
Arbeitsdruck max. 16 bar
Andruckring Hostaform
Spannring Edelstahl
Material Messing vernickelt
L2 29,3
L1 29,3
O-Ring NBR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen