Winkelverbinder Messing vernickelt f. Schlauch-ø 4x2Gewinde

Artikelnummer: Z00328328
EAN: 4047322025010
Herstellernummer: 13.800-4
Winkelverbinder Messing vernickelt f. Schlauch-ø 4x2Gewinde
Inkl. Steuern: 2,48 € VE 1 Stück Netto 2,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelverbinder für Schlauch mm 4/2 L1 mm 24,5 / Winkelverbinder / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 4/2 / L1 24,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 9 / L2 - / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
für Schlauch 4/2
Material Messing vernickelt
L1 24,5
SW 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen