Winkelverbinder Messing vernickelt f. Schlauch-ø 8x6Gewinde

Artikelnummer: Z00328332
EAN: 4047322025041
Herstellernummer: 13.800-8
Winkelverbinder Messing vernickelt f. Schlauch-ø 8x6Gewinde
Inkl. Steuern: 2,19 € VE 1 Stück Netto 1,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelverbinder für Schlauch mm 8/6 L1 mm 22,0 / Winkelverbinder / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 8/6 / L1 22,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 12 / L2 - / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Messing vernickelt
L1 22,0
SW 12
Arbeitsdruck max. 18 bar
für Schlauch 8/6
Dichtmaterial Buna-N
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen