Winkelverschraubung, starr, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 f. Sch...

Artikelnummer: Z00328319
EAN: 4047322024822
Herstellernummer: 13.760
Winkelverschraubung, starr, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 f. Sch...
Inkl. Steuern: 1,06 € VE 1 Stück Netto 0,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelverschraubung, starr, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 für Schlauch mm 6/4 / Winkelverschraubung / - aus Kunststoff (POM) blau - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -10 °C bis °C / für Schlauch 6/4 / L1 23,0 / Betriebsdruck 0 - 10 bar / L2 16,0 / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 1/8
L1 23,0
L2 16,0
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Betriebsdruck 0 - 10 bar
für Schlauch 6/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen