Winkelverschraubung, starr, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 f. Sch...

Artikelnummer: Z00328323
EAN: 4047322024860
Herstellernummer: 13.768
Winkelverschraubung, starr, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 f. Sch...
Inkl. Steuern: 6,50 € VE 1 Stück Netto 5,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelverschraubung, starr, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/4 für Schlauch mm 12/9 / Winkelverschraubung / - aus Kunststoff (POM) blau - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -10 °C bis °C / für Schlauch 12/9 / L1 28,0 / Betriebsdruck 0 - 10 bar / L2 23,0 / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 12/9
Gewinde R 1/4
Betriebsdruck 0 - 10 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
L2 23,0
L1 28,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen