Geka 1/3 Verschraubung m. O-Ring AG 3/4 13mm

Artikelnummer: Z00061776
EAN: 4015933004304
Herstellernummer: 76RBSB
Geka 1/3 Verschraubung m. O-Ring AG 3/4 13mm
Inkl. Steuern: 2,09 € VE 1 Stück Netto 1,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messing · schwere Ausführung · flachdichtend · mit Bund und O-Ring NBR (bis +100 °C) · Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde (”) 3/4
Außengewinde mm 26,44
Schlauchgröße (mm) 13
Schlauchgröße (Zoll) (″) 1/2
Material Messing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen