DUO-Polyurethanschlauch (PUR) Schlauch 4mm aussen 2mm

Artikelnummer: Z00312963
EAN: 4047322205764
Herstellernummer: 259.04-DUO
Riegler
DUO-Polyurethanschlauch (PUR) Schlauch 4mm aussen 2mm
Inkl. Steuern: 35,34 € VE 25 Meter (1 m) Netto 29,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
35,34 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Polyurethan-DUO-Schläuche Schlauch-Ø außen mm 4 Schlauch-Ø innen mm 2 / Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und damit verbundenen engen Biegeradien in einem weiten Temperaturbereich aus. / Sie haben eine hohe Abriebfestigkeit, eine sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, sind gut beständig gegen Öle, Fette, aliphatische Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. / Vakuumgeeignet. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Schlauch-Øaußen 4 / Farbe blau / schwarz / max. Betriebsdruck bei 20 °C 21 / Schlauch-Øinnen 2 / Farbe blau / schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau/schwarz
Temperaturbereich -35 °C bis +60 °C
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 21
Schlauch-D innen 2
Schlauch-D außen 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen