Einschraubverschraubung G3/8 ISO 228-1ALU f. PVC-Schlauch 12/6mm SW 19 SW1 19

Artikelnummer: Z00312680
EAN: 4047322032315
Herstellernummer: 190/62
Einschraubverschraubung G3/8 ISO 228-1ALU f. PVC-Schlauch 12/6mm SW 19 SW1 19
Inkl. Steuern: 2,93 € VE 1 Stück Netto 2,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einschraubverschraubungen Gewinde G 3/8 für PVC- Schlauch 12 / 6 / Einschraubverschraubungen / für PVC-Gewebeschlauch / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 19 / Gewinde G 3/8 / für PVC-Schlauch 12 / 6 / L1 35,0 / SW 19 / L2 9,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für PVC-Schlauch 6x12
SW 19
L1 35,0
L2 9,0
Gewinde G 3/8
SW 1 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen