Einschraubverschraubungen Gew. G 3/8 f. PVC- Schlauch 16/10

Artikelnummer: Z00312683
EAN: 4047322032346
Herstellernummer: 190/65
Einschraubverschraubungen Gew. G 3/8 f. PVC- Schlauch 16/10
Inkl. Steuern: 3,72 € VE 1 Stück Netto 3,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einschraubverschraubungen Gewinde G 3/8 für PVC- Schlauch 16 / 10 / Einschraubverschraubungen / für PVC-Gewebeschlauch / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 24 / Gewinde G 3/8 / für PVC-Schlauch 16 / 10 / L1 38,5 / SW 22 / L2 9,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 22
Gewinde G 3/8
L2 9,0
SW 1 24
L1 38,5
für PVC-Schlauch 10x16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen