Einschraubverschraubungen Gew. G 1/2 f. PVC- Schlauch 16/10

Artikelnummer: Z00312690
EAN: 4047322032445
Herstellernummer: 190/75
Einschraubverschraubungen Gew. G 1/2 f. PVC- Schlauch 16/10
Inkl. Steuern: 10,04 € VE 1 Stück Netto 8,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschraubverschraubungen Gewinde G 1/2 für PVC- Schlauch 16 / 10 / Einschraubverschraubungen / für PVC-Gewebeschlauch / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 24 / Gewinde G 1/2 / für PVC-Schlauch 16 / 10 / L1 40,5 / SW 24 / L2 11,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für PVC-Schlauch 10x16
Gewinde G 1/2
SW 1 24
SW 24
L2 11,0
L1 40,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen