Einschraubverschraubungen Gew. G 3/8 f. PVC- Schlauch 12,5/10

Artikelnummer: Z00312702
EAN: 4047322013819
Herstellernummer: 11.0421/2
Einschraubverschraubungen Gew. G 3/8 f. PVC- Schlauch 12,5/10
Inkl. Steuern: 3,11 € VE 1 Stück Netto 2,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einschraubverschraubungen Gewinde G 3/8 für PVC- Schlauch 12,5 / 10 / Verschraubung Aluminium (Überwurfmutter Kunststoff) 11.0413/0 bis 11.0421/1 und 11.0425/0 / Verschraubung komplett Aluminium 11.0421/2 bis 11.0421/3 und 11.0425/1 bis 11.0425/2 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/8 / für PVC-Schlauch 12,5 / 10 / L1 35,0 / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / Arbeitsdruck -0,95 bis 15,0 bar / Medium Luft / SW 19 / L2 10,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck -0,95 bis 15,0 bar
Gewinde G 3/8
Medium Luft
L1 35,0
L2 10,0
für PVC-Schlauch 10x12,5
Betriebstemperatur -15 °C bis +70 °C
SW 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen