Einschraubverschraubungen Gew. G 3/8 f. PVC- Schlauch 17,6/13

Artikelnummer: Z00312703
EAN: 4047322013826
Herstellernummer: 11.0421/3
Einschraubverschraubungen Gew. G 3/8 f. PVC- Schlauch 17,6/13
Inkl. Steuern: 4,09 € VE 1 Stück Netto 3,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einschraubverschraubungen Gewinde G 3/8 für PVC- Schlauch 17,6 / 13 / Verschraubung Aluminium (Überwurfmutter Kunststoff) 11.0413/0 bis 11.0421/1 und 11.0425/0 / Verschraubung komplett Aluminium 11.0421/2 bis 11.0421/3 und 11.0425/1 bis 11.0425/2 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/8 / für PVC-Schlauch 17,6 / 13 / L1 35,0 / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / Arbeitsdruck -0,95 bis 15,0 bar / Medium Luft / SW 24 / L2 10,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 35,0
Medium Luft
Betriebstemperatur -15 °C bis +70 °C
SW 24
L2 10,5
Arbeitsdruck -0,95 bis 15,0 bar
für PVC-Schlauch 13x17,6
Gewinde G 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen