Polyethylenschlauch (LD-PE) Schlauch-Ø außen mm 12 Schlauch-Ø innen mm 9

Artikelnummer: Z00312908
EAN: 4047322282321
Herstellernummer: 259.43 N
Polyethylenschlauch (LD-PE) Schlauch-Ø außen mm 12 Schlauch-Ø innen mm 9
Inkl. Steuern: 49,68 € VE 25 Meter (1 m) Netto 41,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
49,68 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Polyethylenschlauch (LD-PE) Schlauch-Ø außen mm 12 Schlauch-Ø innen mm 9 / Preiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik. / Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten: / flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden / Druckluftsteuerleitungen / Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis 10 x 8 mm) / Versorgungsleitungen aller Art / max. Betriebsdruck bei 23 °C 9 bar / Schlauch-Øaußen 12 / Weitere Angaben (Nutzungsgrad, Biegeradien, etc.) Datenblatt 9-2 / Farbe natur / Schlauch-Øinnen 9

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe natur
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C bar 9 bar
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 9
Schlauch-D innen 9
Schlauch-D außen 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen