Polyurethanschlauch (PUR) Schlauch-Ø außen mm 3 Schlauch-Ø innen mm 1,5

Artikelnummer: Z00312954
EAN: 4047322281621
Herstellernummer: 259.50 N
Polyurethanschlauch (PUR) Schlauch-Ø außen mm 3 Schlauch-Ø innen mm 1,5
Inkl. Steuern: 14,02 € VE 25 Meter (1 m) Netto 11,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
14,02 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Polyurethanschlauch (PUR) Schlauch-Ø außen mm 3 Schlauch-Ø innen mm 1,5 / Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus. / Sie sind noch erheblich flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. / Die wichtigsten Anwendungen: / pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen / Maschinenbau / Motorenbau / Mess- und Regeltechnik / sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern / Vakuumgeeignet / max. Betriebsdruck bei 23 °C 22 bar / Schlauch-Øaußen 3 / Weitere Angaben (Nutzungsgrad, Biegeradien, etc.) Datenblatt 9-4 / Farbe natur / Schlauch-Øinnen 1,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Betriebsdruck bei 23 °C bar 21
Schlauch-D innen 1,5
Farbe klar
Temperaturbereich -40 °C bis +60 °C
Schlauch-D außen 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen