Schlauchverschraubung 1/3 G1Zoll a.Ms.58 KARASTO Schlauch 25mm

Artikelnummer: Z00035937
EAN: 4015933028638
Herstellernummer: 78/4RB
Schlauchverschraubung 1/3 G1Zoll a.Ms.58 KARASTO Schlauch 25mm
Inkl. Steuern: 7,57 € VE 1 Stück Netto 6,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messing (Ms 58) · schwere Ausführung · flachdichtend mit Bund und O-Ring NBR (bis 100 °C)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde (”) 1
Außengewinde mm 25
Schlauchgröße (mm) 25
Schlauchgröße (Zoll) (″) 1
Material Messing (Ms 58)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen