Einstellbare gerade Einschraubverschraubung m. Dichtkegel

Artikelnummer: Z00329346
EAN: 4047322215381
Herstellernummer: ES 504
Riegler
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung m. Dichtkegel
Inkl. Steuern: 27,62 € VE 1 Stück Netto 23,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einstellbare gerade Einschraubverschraubung mit Dichtkegel Mutter- Innen- gewinde M18x1,5 Gewinde G 3/8 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewinde M18x1,5 / Rohr-Außen-Ø 12 / L1 46,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 12,0 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8
L2 12,0
L1 46,0
Rohr-Außen-D 12
PN 315
Mutter-Innengewinde M18x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen