Einstellbare gerade Einschraubverschraubung m. Dichtkegel

Artikelnummer: Z00329348
EAN: 4047322215411
Herstellernummer: ES 506
Riegler
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung m. Dichtkegel
Inkl. Steuern: 34,08 € VE 1 Stück Netto 28,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einstellbare gerade Einschraubverschraubung mit Dichtkegel Mutter- Innen- gewinde M26x1,5 Gewinde G 1/2 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewinde M26x1,5 / Rohr-Außen-Ø 18 / L1 45,5 / für Drücke(bar) 315 / L2 14,0 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/2
L2 14,0
L1 45,5
Rohr-Außen-D 18
PN 315
Mutter-Innengewinde M26x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen