Einstellbare gerade Einschraubverschraubung m. Dichtkegel

Artikelnummer: Z00329349
EAN: 4047322215428
Herstellernummer: ES 507
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung m. Dichtkegel
Inkl. Steuern: 42,58 € VE 1 Stück Netto 35,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einstellbare gerade Einschraubverschraubung mit Dichtkegel Mutter- Innen- gewinde M30x2,0 Gewinde G 3/4 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewinde M30x2,0 / Rohr-Außen-Ø 22 / L1 48,5 / für Drücke(bar) 160 / L2 16,0 / Gewinde G 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/4
L2 16,0
L1 48,5
Rohr-Außen-D 22
PN 160
Mutter-Innengewinde M30x2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen