Einstellbare Winkelverschraubung m. Dichtkegel Edelstahl

Artikelnummer: Z00329354
EAN: 4047322215473
Herstellernummer: ES 515
Einstellbare Winkelverschraubung m. Dichtkegel Edelstahl
Inkl. Steuern: 72,99 € VE 1 Stück Netto 61,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einstellbare Winkelverschraubung mit Dichtkegel Mutter- Innen- gewinde M22x1,5 Rohr- Außen- Ø mm 15 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewinde M22x1,5 / Rohr-Außen-Ø 15 / L1 36,0 / für Drücke(bar) 315

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 36,0
Rohr-Außen-D 15
PN 315
Mutter-Innengewinde M22x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen