Einstellbare gerade Verschraubung m. Dichtkegel Edelstahl

Artikelnummer: Z00329367
EAN: 4047322215671
Herstellernummer: ES 532
Einstellbare gerade Verschraubung m. Dichtkegel Edelstahl
Inkl. Steuern: 34,68 € VE 1 Stück Netto 29,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einstellbare gerade Verschraubung mit Dichtkegel Mutter- Innen- gewinde M14x1,5 Rohr- Außen- Ø mm 8 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewinde M14x1,5 / Rohr-Außen-Ø 8 / L1 39,0 / für Drücke(bar) 315

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 39,0
Rohr-Außen-D 8
Mutter-Innengewinde M14x1,5
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen