Einstellbare T-Verschraubung m. DichtkegelEdelstahl 1.4571

Artikelnummer: Z00329379
EAN: 4047322215794
Herstellernummer: ES 546
Riegler
Einstellbare T-Verschraubung m. DichtkegelEdelstahl 1.4571
Inkl. Steuern: 97,98 € VE 1 Stück Netto 82,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel Mutter- Innen- gewinde M26x1,5 Rohr- Außen- Ø mm 18 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewinde M26x1,5 / Rohr-Außen-Ø 18 / L1 80,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 35,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 35,5
L1 80,0
Rohr-Außen-D 18
PN 315
Mutter-Innengewinde M26x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen