Einstellbare L-Verschraubung m. Dichtkegel, 360° drehbar Mutter M16x1,5 i.

Artikelnummer: Z00329668
EAN: 4047322211451
Herstellernummer: V 523
Einstellbare L-Verschraubung m. Dichtkegel, 360° drehbar Mutter M16x1,5 i.
Inkl. Steuern: 9,47 € VE 1 Stück Netto 7,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel, 360° drehbar Mutter- Innen- gewinde M16x1,5 Rohr- Außen- Ø mm 10 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewinde M16x1,5 / SW 1 19 / Rohr-Außen-Ø 10 / SW 2 14 / L1 30,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 59,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 2 14
SW 1 19
L2 59,0
L1 30,0
Rohr-Außen-D 10
PN 315
Mutter-Innengewinde M16x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen