Einstellbare gerade Verschraubung m. Dichtkegel 360° drehbar Mutter M 12x1,5 i.

Artikelnummer: Z00329674
EAN: 4047322213103
Herstellernummer: V 531
Einstellbare gerade Verschraubung m. Dichtkegel 360° drehbar Mutter M 12x1,5 i.
Inkl. Steuern: 7,58 € VE 1 Stück Netto 6,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einstellbare gerade Verschraubung mit Dichtkegel, 360° drehbar Mutter- Innen- gewinde M12x1,5 Rohr- Außen- Ø mm 6 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewinde M12x1,5 / SW 1 14 / Rohr-Außen-Ø 6 / L1 35,0 / für Drücke(bar) 315

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 1 14
L1 35,0
Rohr-Außen-D 6
PN 315
Mutter-Innengewinde M12x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen