Einstellbare gerade Verschraubung m. Dichtkegel 360° drehbar Mutter M 30x2,0 i.

Artikelnummer: Z00329680
EAN: 4047322211772
Herstellernummer: V 537
Einstellbare gerade Verschraubung m. Dichtkegel 360° drehbar Mutter M 30x2,0 i.
Inkl. Steuern: 11,66 € VE 1 Stück Netto 9,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einstellbare gerade Verschraubung mit Dichtkegel, 360° drehbar Mutter- Innen- gewinde M30x2,0 Rohr- Außen- Ø mm 22 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Mutter-Innengewinde M30x2,0 / SW 1 36 / Rohr-Außen-Ø 22 / L1 46,0 / für Drücke(bar) 160

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 1 36
Mutter-Innengewinde M30x2,0
PN 160
Rohr-Außen-D 22
L1 46,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen