Gerade Aufschraubverschraubung, Innengew. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm 10/8

Artikelnummer: Z00328212
EAN: 4047322014274
Herstellernummer: 11.512-10
Gerade Aufschraubverschraubung, Innengew. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm 10/8
Inkl. Steuern: 8,28 € VE 1 Stück Netto 6,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Aufschraubverschraubung, Innengewinde Gewinde G 1/2 für Schlauch mm 10/8 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 / L1 38,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 24 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 10/8
Gewinde G 1/2
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 24
Material Messing vernickelt
L1 38,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen