Gerade Aufschraubverschraubung, Innengew. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm 8/6

Artikelnummer: Z00328213
EAN: 4047322014281
Herstellernummer: 11.512-8
Gerade Aufschraubverschraubung, Innengew. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm 8/6
Inkl. Steuern: 3,00 € VE 1 Stück Netto 2,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Aufschraubverschraubung, Innengewinde Gewinde G 1/2 für Schlauch mm 8/6 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 8/6 / L1 33,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 24 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 8/6
Gewinde G 1/2
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 24
Material Messing vernickelt
L1 33,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen