Gerade Aufschraubverschraubung G1/4 innen DIN EN ISO 228-1 Toleranzklasse B

Artikelnummer: Z00328215
EAN: 4047322014304
Herstellernummer: 11.514-6
Gerade Aufschraubverschraubung G1/4 innen DIN EN ISO 228-1 Toleranzklasse B
Inkl. Steuern: 6,91 € VE 1 Stück Netto 5,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gerade Aufschraubverschraubung, Innengewinde Gewinde G 1/4 für Schlauch mm 6/4 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 6/4 / L1 29,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 17 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 6/4
Gewinde G 1/4
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 17
Material Messing vernickelt
L1 29,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen