Gerade Aufschraubverschraubung, Innengew. Gew. G 1/4 f. Schlauch mm 8/6

Artikelnummer: Z00328216
EAN: 4047322014311
Herstellernummer: 11.514-8
Gerade Aufschraubverschraubung, Innengew. Gew. G 1/4 f. Schlauch mm 8/6
Inkl. Steuern: 2,05 € VE 1 Stück Netto 1,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Aufschraubverschraubung, Innengewinde Gewinde G 1/4 für Schlauch mm 8/6 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 8/6 / L1 29,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 17 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4
Arbeitsdruck max. 18 bar
für Schlauch 8/6
Dichtmaterial Buna-N
Material Messing vernickelt
SW 17
L1 29,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen