Gerade Aufschraubverschraubung, Innengew. Gew. G 3/8 f. Schlauch mm 12/10

Artikelnummer: Z00328220
EAN: 4047322272315
Herstellernummer: 11.538-12
Gerade Aufschraubverschraubung, Innengew. Gew. G 3/8 f. Schlauch mm 12/10
Inkl. Steuern: 2,44 € VE 1 Stück Netto 2,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Aufschraubverschraubung, Innengewinde Gewinde G 3/8 für Schlauch mm 12/10 / Gerade Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 12/10 / L1 32,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 20 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 20
Arbeitsdruck max. 18 bar
für Schlauch 12/10
Gewinde G 3/8
Dichtmaterial Buna-N
L1 32,5
Material Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen