L-Einschraubverschraubung R1/4 aussen konisch ISO 7/1 Messing vernickelt f.

Artikelnummer: Z00328396
EAN: 4047322029254
Herstellernummer: 15.114-10
L-Einschraubverschraubung R1/4 aussen konisch ISO 7/1 Messing vernickelt f.
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

L-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/4 für Schlauch mm 10/8 / L-Einschraubverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 / L1 25,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 11 / L2 41,0 / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Messing vernickelt
Dichtmaterial Buna-N
Arbeitsdruck max. 18 bar
L1 25,5
Gewinde R 1/4
L2 41,0
für Schlauch 10/8
SW 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen