L-Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 f. Schl...

Artikelnummer: Z00328400
EAN: 4047322029285
Herstellernummer: 15.114-8
L-Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 f. Schl...
Inkl. Steuern: 3,09 € VE 1 Stück Netto 2,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

L-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/4 für Schlauch mm 8/6 / L-Einschraubverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 8/6 / L1 22,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 12 / L2 42,0 / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 8/6
Gewinde R 1/4
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 12
Material Messing vernickelt
L2 42,0
L1 22,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen