L-Einschraubverteiler Gew. M5 SW mm 9

Artikelnummer: Z00329781
EAN: 4047322026642
Herstellernummer: 14.0950
L-Einschraubverteiler Gew. M5 SW mm 9
Inkl. Steuern: 2,76 € VE 1 Stück Netto 2,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

L-Einschraubverteiler Gewinde M5 SW mm 9 / Verteiler / aus Messing und Alu / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / L1 13,0 / SW 9 / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M5
SW 9
L1 13,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen