T-Einschraubverschraubung, drehb., Außengew. zyl. Gew. G 1/4 f. Schlauch mm 8/6

Artikelnummer: Z00328375
EAN: 4047322027021
Herstellernummer: 14.514-8
T-Einschraubverschraubung, drehb., Außengew. zyl. Gew. G 1/4 f. Schlauch mm 8/6
Inkl. Steuern: 4,02 € VE 1 Stück Netto 3,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch Gewinde G 1/4 für Schlauch mm 8/6 / T-Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 8/6 / L1 38,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 16 / L2 27,5 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
Material Messing vernickelt
L2 27,5
L1 40,0
Gewinde G 1/4
SW 16
für Schlauch 8/6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen