T-Einschraubverschraubung, drehb., Außengew. zyl. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm 6/4

Artikelnummer: Z00328376
EAN: 4047322027038
Herstellernummer: 14.518-6
T-Einschraubverschraubung, drehb., Außengew. zyl. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm 6/4
Inkl. Steuern: 3,83 € VE 1 Stück Netto 3,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch Gewinde G 1/8 für Schlauch mm 6/4 / T-Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 6/4 / L1 39,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 13 / L2 22,0 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial Buna-N
Material Messing vernickelt
Gewinde G 1/8
SW 13
für Schlauch 6/4
Arbeitsdruck max. 18 bar
L2 22,0
L1 39,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen