T-Einschraubverschraubung, drehb., Außengew. zyl. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm 8/6

Artikelnummer: Z00328377
EAN: 4047322027045
Herstellernummer: 14.518-8
T-Einschraubverschraubung, drehb., Außengew. zyl. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm 8/6
Inkl. Steuern: 8,66 € VE 1 Stück Netto 7,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch Gewinde G 1/8 für Schlauch mm 8/6 / T-Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 8/6 / L1 45,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 14 / L2 20,0 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 8/6
Gewinde G 1/8
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 14
L2 20,0
L1 45,0
Material Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen