Winkel-Aufschraubverschraubung G1/8 innen DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00328316
EAN: 4047322024808
Herstellernummer: 13.718-6
Winkel-Aufschraubverschraubung G1/8 innen DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 7,14 € VE 1 Stück Netto 6,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelaufschraubverschraubung Gewinde G 1/8 für Schlauch mm 6/4 / Winkelverschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 6/4 / L1 22,5 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 10 / L2 19,0 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 6/4
Gewinde G 1/8
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 10
L2 19,0
L1 22,5
Material Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen