Winkel-Aufschraubverschraubung m. G-Innengew. Gew. 1/8 f. Schlauch mm 6/8

Artikelnummer: Z00328490
EAN: 4047322029353
Herstellernummer: 150.02
Winkel-Aufschraubverschraubung m. G-Innengew. Gew. 1/8 f. Schlauch mm 6/8
Inkl. Steuern: 2,90 € VE 1 Stück Netto 2,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Aufschraubverschraubung mit G-Innengewinde Gewinde 1/8 für Schlauch mm 6/8 / Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit / hoher Witterungsbeständigkeit. / Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. / Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch 6/8 / L1 29,0 / Rändelmutter Polypropylen (PP) / Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur / max. 10 bar (bei 20 °C) / max. 1 bar (bei 60 °C) / L2 17,0 / Verschraubungskörper Polyamid (PA) / Gewinde 1/8 / Klemmring Polypropylen (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verschraubungskörper Polyamid (PA)
für Schlauch 6/8
Gewinde G 1/8
Rändelmutter Polypropylen (PP)
Klemmring Polypropylen (PP)
L2 17,0
Betriebsdruck max. 10 bar (bei 20 °C)/max. 1 bar (bei 60 °C)
L1 29,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen