Winkel-Einschraubstutzen, Polyamid, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 f. S...

Artikelnummer: Z00328531
EAN: 4047322072946
Herstellernummer: 32.343
Winkel-Einschraubstutzen, Polyamid, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 f. S...
Inkl. Steuern: 1,09 € VE 1 Stück Netto 0,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkel-Einschraubstutzen, Polyamid, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/4 für Schlauch LW mm 8 / Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. / Chemisch beständig gegen: / Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -40 °C bis °C / für Schlauch LW 8 / max. zulässiger Überdruck 10 bar / L1 27,5 / SW 14 / L2 33,0 / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 8
für Schlauch LW 8
Gewinde R 1/4
Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C
SW 14
L2 33,0
L1 27,5
max. zulässiger Überdruck 10 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen